Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,0 x 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,0 x 25 mm
Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,0 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396588
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7088402500
EAN/GTIN:
     4049337103080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spreiz-Blindniete
Spreizblindniete
Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,0x25 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
20
Min. Klemmbereich:
15
Bohrungsdurchmesser:
4,3-4,5
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Spreizblindnieten
Klemmbereich:
15,0-20,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, STAR, AL/ST, -, Flachkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,90*
€ 36,771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,90*
€ 34,391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,15*
€ 32,3085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,40*
€ 30,226
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.