Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Hochfeste Blindniete GO-BULB II ST/ST - Flachkopf - 4,0 x 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Hochfeste Blindniete GO-BULB II ST/ST - Flachkopf - 4,0 x 10 mm
Goebel Hochfeste Blindniete GO-BULB II ST/ST - Flachkopf - 4,0 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396635
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7200040100
EAN/GTIN:
     4049337257547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
hochfeste Blindniete
hochfester Blindniet
standard-blindniete 4x10 flachrundk...
Goebel Hochfeste Blindniete GO-BULB II ST/ST - Flachkopf - 4,0x10 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
5
Min. Klemmbereich:
3
Bohrungsdurchmesser:
4,1-4,3
Kopfdurchmesser:
7,8 +0,29/-0,29
Kopfhöhe:
1,7
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Hochfeste Blindnieten
Werkstoff:
Stahl/Stahl
Klemmbereich:
3,0-5,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: hochfeste blindniete, goebel hochfeste blindnieten, Goebel, Hochfeste, Blindniete, GO-BULB, II, ST/ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,77*
€ 61,6063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,35*
€ 57,5365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,35*
€ 53,9665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,98*
€ 51,1462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,38*
€ 50,4322
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,32*
€ 40,8408
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,93*
€ 34,4267
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.