Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Hochfeste Blindniete PREMIUM A2/A2 - Flachkopf - 4,8 x 19 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Hochfeste Blindniete PREMIUM A2/A2 - Flachkopf - 4,8 x 19 mm
Goebel Hochfeste Blindniete PREMIUM A2/A2 - Flachkopf - 4,8 x 19 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396749
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7830404819
EAN/GTIN:
     4049337405856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
hochfeste Blindniete
hochfester Blindniet
Goebel Hochfeste Blindniete PREMIUM A2/A2 - Flachkopf - 4,8x19 mm
Weitere Informationen:
Max. Klemmbereich:
13,5
Min. Klemmbereich:
11
Bohrungsdurchmesser:
4,9-5,1
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Hochfeste Blindnieten
Werkstoff:
A2
Kopfhöhe:
2,4 +0,2/-0,2
Kopfdurchmesser:
9,5 +0,3/-0,3 mm
Klemmbereich:
11,0-13,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
19 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete flachrundkopf, hochfester blindniet, Goebel, Hochfeste, Blindniete, PREMIUM, A2/A2, -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,32508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,495*
€ 157,66905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,48*
€ 151,7012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,04*
€ 144,0376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,50*
€ 136,255
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 94,93*
€ 112,9667
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,27*
€ 96,7113
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.