Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Hochfeste Blindniete PREMIUM ST/ST - Senkkopf - 4,8 x 11,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Hochfeste Blindniete PREMIUM ST/ST - Senkkopf - 4,8 x 11,5 mm
Goebel Hochfeste Blindniete PREMIUM ST/ST - Senkkopf - 4,8 x 11,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396796
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7891048115
EAN/GTIN:
     4049337406280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
hochfeste Blindniete
hochfester Blindniet
Goebel Hochfeste Blindniete PREMIUM ST/ST - Senkkopf - 4,8x11,5 mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
4,9-5,1
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
8,8 +/-0,4
Kopfhöhe:
1,8 +/-0,4
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfwinkel:
100°
Max. Klemmbereich:
6
Min. Klemmbereich:
3,5
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Hochfeste Blindnieten
Werkstoff:
Stahl/Stahl
Klemmbereich:
3,5-6,0
Stift:
Stahl
Hülse:
Stahl
Länge:
11,5 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: goebel hochfeste blindnieten, hochfeste blindniete, standard-blindniete senkkopf, Goebel, Hochfeste, Blindniete, PREMIUM, ST/ST, -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,2786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,55*
€ 137,5045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,045*
€ 130,95355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,87*
€ 122,4153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,175*
€ 118,01825
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 82,12*
€ 97,7228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,65*
€ 82,8835
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.