Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Hochfeste Blindniete PREMIUM ST/ST - Senkkopf - 6,4 x 19,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Hochfeste Blindniete PREMIUM ST/ST - Senkkopf - 6,4 x 19,5 mm
Goebel Hochfeste Blindniete PREMIUM ST/ST - Senkkopf - 6,4 x 19,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396804
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7891064195
EAN/GTIN:
     4049337409540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
hochfeste Blindniete
hochfester Blindniet
Goebel Hochfeste Blindniete PREMIUM ST/ST - Senkkopf - 6,4x19,5 mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
6,5-6,7
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
10,6 +/-0,4
Kopfhöhe:
2 +/-0,4
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfwinkel:
100°
Max. Klemmbereich:
13,8
Min. Klemmbereich:
11,8
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Hochfeste Blindnieten
Werkstoff:
Stahl/Stahl
Klemmbereich:
11,8-13,8
Stift:
Stahl
Hülse:
Stahl
Länge:
19,5 mm
Durchmesser:
6,4 mm
Weitere Suchbegriffe: goebel hochfeste blindnieten, hochfeste blindniete, standard-blindniete senkkopf, Goebel, Hochfeste, Blindniete, PREMIUM, ST/ST, -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,65*
€ 213,7835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,395*
€ 203,96005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,865*
€ 194,99935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,60*
€ 179,214
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 125,06*
€ 148,8214
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,75*
€ 132,9825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.