Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, kleiner Senkkopf, M 6, offen, Teilsechskantschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, kleiner Senkkopf, M 6, offen, Teilsechskantschaft
Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, kleiner Senkkopf, M 6, offen, Teilsechskantschaft
Artikel-Nr.:
     5417F-p398681
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7550602200
EAN/GTIN:
     4049337140184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
kleinkopf-blindnietmutter goebel
kleinkopf blindnietmutter
Goebel BM /ST /klSk /M6 /T6ks /Of GO-NUT Klemmbereich: 0,5 - 3,0 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
3
Min. Klemmbereich:
0,5
Außendurchmesser:
9
Kopfform:
kleiner Senkkopf
Gewinde:
M 6
Länge:
16
Durchmesser:
6
Ausführung:
Blindnietmuttern
Klemmbereich:
0,5-3
Schaft:
Teilsechskantschaft
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Form:
offen
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindnietmutter, Stahl, verzinkt,, kleiner, Senkkopf,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0941*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1578*
€ 0,18778
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.