Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nieten
>
Blindniete
>
Blindnietmutter
>
Flachkopf-Blindnietmutter
>
Artikel
Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, Flachkopf, M 6, Rundschaft gerändelt, offen, Klemmbereich 3,1-4,5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-p398700
Hersteller:
Goebel
Herst.-Nr.:
7550610001
EAN/GTIN:
4049337070085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
Goebel BM /A2 /Fk /M6 /RsGer /Of GO-NUT Klemmbereich: 3,0 - 4,5 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Kopfform:
Flachkopf
Gewinde:
M 6
Gesamtlänge:
16
Länge:
16
Durchmesser:
6
Ausführung:
Blindnietmuttern
Außendurchmesser:
8,9
Klemmbereich:
3-5,5
Werkstoff:
A2
Schaft:
Rundschaft gerändelt
Werkstoffart:
Edelstahl
Hülse:
Edelstahl A2
Form:
offen
Max. Klemmbereich:
5,5 mm
Min. Klemmbereich:
3 mm
... >
Blindnietmuttern
>
Flachkopf-Blindnietmuttern
>
Goebel Flachkopf-Blindnietmuttern Rundschaft gerändeltt offen Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe:
Goebel
,
Blindnietmutter
,
Edelstahl
,
blank,
,
Flachkopf,
,
M
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2909*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4809*
€ 0,57227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4109*
€ 0,48897
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4009*
€ 0,47707
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3709*
€ 0,44137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3609*
€ 0,42947
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2909*
€ 0,34617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen