Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter Alu blank, kleiner Senkkopf, M 10, Rundschaft gerändelt, offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter Alu blank, kleiner Senkkopf, M 10, Rundschaft gerändelt, offen
Goebel Blindnietmutter Alu blank, kleiner Senkkopf, M 10, Rundschaft gerändelt, offen
Artikel-Nr.:
     5417F-p398746
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7551022000
EAN/GTIN:
     4049337142256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
kleinkopf-blindnietmutter goebel
kleinkopf blindnietmutter
Goebel BM /ALU /klSk /M10 /RsGer /Of GO-NUT Klemmbereich: 0,8 - 3,5 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
3,5
Min. Klemmbereich:
0,8
Kopfform:
kleiner Senkkopf
Gewinde:
M 10
Länge:
19,5
Ausführung:
Blindnietmuttern
Klemmbereich:
0,8-3,5
Schaft:
Rundschaft gerändelt
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffart:
Aluminium
Form:
offen
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindnietmutter, Alu, blank,, kleiner, Senkkopf,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2093*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3393*
€ 0,40377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2993*
€ 0,35617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2893*
€ 0,34427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2693*
€ 0,32047
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2593*
€ 0,30857
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2093*
€ 0,24907
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.