Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 25 x 0,75 x 10 m Montagelochbänder verzinkt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Eurotec 25 x 0,75 x 10 m Montagelochbänder verzinkt
Eurotec 25 x 0,75 x 10 m Montagelochbänder verzinkt
Eurotec 25 x 0,75 x 10 m Montagelochbänder verzinkt
Eurotec 25 x 0,75 x 10 m Montagelochbänder verzinkt
Eurotec 25 x 0,75 x 10 m Montagelochbänder verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p4013903
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     944916
EAN/GTIN:
     4064827084649
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband

Die Montagelochbänder von Eurotec sind verzinkt und werden beispielsweise im Holzbau als Verbindungs-, Versteifungs- oder Befestigungselement verwendet. Sie eignen sich ideal zur Befestigung und Fixierung von Kabeln oder Leitungen.

Material

  • Verzinkt

Vorteile

  • Vielseitige Anwendungsgebiete
  • Befestigung von Rohren, Leitungen und für Abhängungen einsetzbar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Eurotec
Lochdurchmesser:
6,5
Stärke:
0,75 mm
Breite:
17 mm
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: lochband 10m, lochband, lochband 17x0,75mm, Eurotec, 25, x, 0,75, 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,666* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,52*
€ 11,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.