Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Tarus 45° zur Befestigung von Metallzuglaschen im Holzbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec Tarus 45° zur Befestigung von Metallzuglaschen im Holzbau
Eurotec Tarus 45° zur Befestigung von Metallzuglaschen im Holzbau
Eurotec Tarus 45° zur Befestigung von Metallzuglaschen im Holzbau
Artikel-Nr.:
     5417F-p4013953
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     800269
EAN/GTIN:
     4251314737618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurotec
Tarus
45°
zur

Der Taurus 45° ist für die Befestigung von Metallzuglaschen speziell im Holzbau konzipiert. Eine kraftschlüssige Verbindung wird erzeugt, wenn der Schraubenkopf mit gesamtem Umfang am Material anliegt. Damit ein Herausrutschen des Taurus vermieden wird, werden in den Metalllaschen einfache Rundlöcher gebohrt/gefräst oder gelasert.

Der Taurus sorgt dafür, dass Schrauben in einer 45°-Neigung verschraubt werden können, wodurch eine schnelle und unkomplizierte Übertragbarkeit der Zugkräfte gewährleistet wird. Kompatibel ist der Taurus 45° mit Senkkopf-Vollgewindeschrauben, die einen Durchmesser von Ø 8 mm und Ø 10 mm besitzen.

Material

  • Aus verzinktem Stahlguss

Vorteile

  • 45°-Verschraubungen zur idealen Aufnahme von Zugkräften
  • Große Auflagefläche verhindert ein Durchziehen des Senkkopfes
  • Unkomplizierte und schnelle Montage für eine kraftschlüssige Verbindung
  • Für Senkkopf-Vollgewindeschrauben mit Ø 8 und Ø 10 mm geeignet


Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Eurotec
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, von
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.