Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Ecklasche L, 330 x 120 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec Ecklasche L, 330 x 120 x 15 mm
Eurotec Ecklasche L, 330 x 120 x 15 mm
Eurotec Ecklasche L, 330 x 120 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p4013981
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     975675
EAN/GTIN:
     4064827045336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurotec
Ecklasche
L,
330

Die Eurotec Ecklaschen S, M und L ermöglichen die Herstellung von biegesteifen Rahmenecken im Holzbau. In Kombination mit dem Magnus Einhängeverbinder oder dem IdeeFix aus dem Sortiment können kraftvolle Verbindungen erzeugt werden. Die Ecklaschen eignen sich als ideale Alternative, um auf störende Kopfbänder zu verzichten wie z. B. beim Carport.

Material

  • EN-AW 6063-T66 (AlMgSi0,5)

Vorteile/Eigenschaften

  • Unterstützt die Lastaufnahme bei horizontalen Kräften
  • Vormontage werkseitig möglich
  • Sichtbare und nicht sichtbare Anschlüsse
  • Viele verschiedene Einsatzbereiche
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Eurotec
Höhe:
120
Breite:
15
Länge:
330
Weitere Suchbegriffe: x, 120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.