Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 120 x 180 x 80 x 2 mm feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 120 x 180 x 80 x 2 mm feuerverzinkt
BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 120 x 180 x 80 x 2 mm feuerverzinkt
BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 120 x 180 x 80 x 2 mm feuerverzinkt
BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 120 x 180 x 80 x 2 mm feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p413743
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     66121820
EAN/GTIN:
     4034176104114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 120x180
balkenschuh
balkenschuh aussen
BKA (CE) 120 x 180 x 2,0
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Innen/Außen:
a
Bolzenlöcher:
11 mm
Lochdurchmesser:
5 mm
Laschenbreite:
42 mm
Hersteller:
BB Stanz
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
180 mm
Breite:
120 mm
Ausführung:
außen
Weitere Suchbegriffe: bilo-120-180-2,0-außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8158*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7658*
€ 3,2913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5558*
€ 3,0414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4758*
€ 2,9462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3458*
€ 2,7915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2458*
€ 2,6725
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8158*
€ 2,1608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.