Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Flachverbinder 175 x 65 x 2,5 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Flachverbinder 175 x 65 x 2,5 mm verzinkt
BB Stanz Flachverbinder 175 x 65 x 2,5 mm verzinkt
BB Stanz Flachverbinder 175 x 65 x 2,5 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p414199
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     62217525
EAN/GTIN:
     4055248125684
Suchbegriffe:
Flachverbinder
flachverbinder
Flachverbinder 175 x 65 x 2,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Lochdurchmesser n2:
11
Schenkellänge B:
175
Schenkellänge A:
175
Werkstoffart:
Stahl
Form:
Flachverbinder
Ausführung:
Winkelverbinder
Hersteller:
BB Stanz
Bolzenloch-Ø:
11 mm
Lochdurchmesser:
5 mm
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2,5 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: BB, Stanz, 175, x, 65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8909*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5292*
€ 4,19975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2192*
€ 3,83085
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,5409*
€ 1,83367
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3757*
€ 1,63708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1909*
€ 1,41717
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1609*
€ 1,38147
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1109*
€ 1,32197
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8909*
€ 1,06017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.