Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter EPDM / Messing EPDM, Flachkopf, M 4, Rundschaft, offen, max. Klemmbereich 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter EPDM / Messing EPDM, Flachkopf, M 4, Rundschaft, offen, max. Klemmbereich 4
Goebel Blindnietmutter EPDM / Messing EPDM, Flachkopf, M 4, Rundschaft, offen, max. Klemmbereich 4
Artikel-Nr.:
     5417F-p415693
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7660066040
EAN/GTIN:
     4049337143390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
Goebel Blindnietmuttern NEOPREN - M 4 - Flachkopf - Rundschaft - offen
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 4
Länge:
12,6
Oberfläche:
EPDM
Werkstoff:
EPDM / Messing
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
4
Min. Klemmbereich:
0,4
Werkstoffart:
EPDM / Messing
Nenndurchmesser:
4
Außendurchmesser:
7,9
Kopfform:
Flachkopf
Ausführung:
Blindnietmuttern
Klemmbereich:
0,4-4
Schaft:
Rundschaft
Form:
offen
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindnietmutter, EPDM, /, Messing, EPDM,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,935*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,23174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,94*
€ 114,1686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,36*
€ 108,7184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,345*
€ 102,75055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,975*
€ 98,74025
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 68,675*
€ 81,72325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,935*
€ 68,94265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.