Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter EPDM / Messing EPDM, Flachkopf, M 5, Rundschaft, offen, max. Klemmbereich 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter EPDM / Messing EPDM, Flachkopf, M 5, Rundschaft, offen, max. Klemmbereich 30
Goebel Blindnietmutter EPDM / Messing EPDM, Flachkopf, M 5, Rundschaft, offen, max. Klemmbereich 30
Artikel-Nr.:
     5417F-p415697
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7660366050
EAN/GTIN:
     4049337144267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
Goebel Blindnietmuttern NEOPREN - M 5 - Flachkopf - Rundschaft - offen
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 5
Länge:
14
Oberfläche:
EPDM
Werkstoff:
EPDM / Messing
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
30
Min. Klemmbereich:
20,5
Werkstoffart:
EPDM / Messing
Nenndurchmesser:
5
Außendurchmesser:
9,6
Kopfform:
Flachkopf
Ausführung:
Blindnietmuttern
Klemmbereich:
20,5-30
Schaft:
Rundschaft
Form:
offen
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindnietmutter, EPDM, /, Messing, EPDM,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,915*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,35166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,84*
€ 168,7896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,07*
€ 161,9233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,865*
€ 153,34935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,875*
€ 145,03125
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 101,105*
€ 120,31495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,915*
€ 104,61885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.