Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter EPDM / Messing EPDM, Flachkopf, M 6, Rundschaft, offen, max. Klemmbereich 11,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter EPDM / Messing EPDM, Flachkopf, M 6, Rundschaft, offen, max. Klemmbereich 11,5
Goebel Blindnietmutter EPDM / Messing EPDM, Flachkopf, M 6, Rundschaft, offen, max. Klemmbereich 11,5
Artikel-Nr.:
     5417F-p415699
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7660266060
EAN/GTIN:
     4049337144250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
Goebel Blindnietmuttern NEOPREN - M 6 - Flachkopf - Rundschaft - offen
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 6
Länge:
16
Oberfläche:
EPDM
Werkstoff:
EPDM / Messing
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
11,5
Min. Klemmbereich:
6,4
Werkstoffart:
EPDM / Messing
Nenndurchmesser:
6
Außendurchmesser:
12,7/13
Kopfform:
Flachkopf
Ausführung:
Blindnietmuttern
Klemmbereich:
6,4-11,5
Schaft:
Rundschaft
Form:
offen
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindnietmutter, EPDM, /, Messing, EPDM,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,43608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,595*
€ 208,95805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,345*
€ 199,14055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,025*
€ 190,42975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,45*
€ 175,4655
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 122,43*
€ 145,6917
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,02*
€ 129,7338
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.