| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4227606 Herst.-Nr.: 561442 EAN/GTIN: 4000657034928 |
| | |
|
| | |
| Der zweikomponentige Vinylesterhybrid-Injektionsmörtel UPM 44 ist ein hoch professionelles Befestigungssystem für höchste Lasten in allen relevanten Baustoffen und mit dem umfassendsten Zulassungspaket für Befestigungen in Lochstein, Vollstein, Beton und Porenbeton. Darüber hinaus hebt sich dieser Mörtel durch die Vielzahl an zugelassenen Systemkomponenten, wie Ankerstangen UPM A/ASTA, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen, und durch die Zulassung für Bewehrungsanschlüsse ab. Die 300ml Kartusche eignet sich hervorragend für den unregelmäßigeren bzw. selteneren Bedarf und kann mit einer handelsüblichen Kartuschenpistole (z.B. Dichtstoffpistole etc.) ausgepresst werden. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | Upat | Ausführung: | Injektionsmörtel | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Inhalt: | 300 ml/Kartusche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Upat, UPM, 44-300 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,83* | € 16,35* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,36* | € 16,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|