Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Halteteller DHT 50/40W für 4,5 - 5 mm Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Halteteller DHT 50/40W für 4,5 - 5 mm Schrauben
Fischer Halteteller DHT 50/40W für 4,5 - 5 mm Schrauben
Fischer Halteteller DHT 50/40W für 4,5 - 5 mm Schrauben
Artikel-Nr.:
     5417F-p435249
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044491
EAN/GTIN:
     4006209444917
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
dämmstoffhalter fischer
dämmstoffhalter
Halteteller aus weißem Polyamid mit einem Kunststoffstopfen zum Befestigen von druckfesten Dämmplatten mit Schrauben (Holz-, Spanplatten- oder selbstbohrenden Schrauben) Das Zusammenwirken von Dämmstoffhalter und Schraube garantiert eine optimale Befestigung von druckfesten Dämmstoffplatten. Die zwei unterschiedlichen Schaftlängen ermöglichen die passende Befestigungslösung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Tellerdurchmesser:
50
Hersteller:
Fischer
Durchmesser:
50 mm
Schaftlänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Halteteller, DHT, 50/40W, für, 4,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2359*
€ 0,2859*
3 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2469*
€ 0,3069*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2484*
€ 0,3084*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,31*
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,285*
€ 0,345*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.