Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Nageldübel UN 6 x 40/10 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Nageldübel UN 6 x 40/10 F
Upat Nageldübel UN 6 x 40/10 F
Upat Nageldübel UN 6 x 40/10 F
Upat Nageldübel UN 6 x 40/10 F
Upat Nageldübel UN 6 x 40/10 F
Artikel-Nr.:
     5417F-p441663
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     518874
EAN/GTIN:
     4000657017631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Upat Nageldübel UN

Der Dübel wird beim Einschlagen der Nagelschraube gespreizt und hält durch Anpressdruck an der Bohrlochwandung.

Anwendungsbereich:

Dübel für die rationelle Schnellmontage in Beton und Vollstein, geeignet für den Innen- und Außenbereich.


Vorteile:

  • Einfache und schnelle Durchsteckmontage.
  • Zeitsparende Verarbeitung durch Vormontierung des Dübels mit der Nagelschraube.
  • Die Einschlagsperre verhindert das vorzeitige Aufspreizen des Dübels bei der Montage. Nagelschraube zum Justieren und Demontieren des Bauteils wieder lösbar.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Dübelform:
Flachkopf
Hersteller:
UPAT
Antrieb:
Kreuzschlitz PZ
Hersteller-Nr.:
00518874
Werkstoff Schraube:
Stahl
Dübel- und Bohr-Ø:
6 mm
GTIN (EAN-Code):
4000657017631
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
min. Verankerungstiefe:
10 mm
Oberfläche Schraube:
galv. verzinkt
Werkstoff:
Stahl
max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Länge:
60 mm
min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Ausführung:
F
Bohrdurchmesser:
6
Dübellänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: einschlagdübel m6x40, einschlagdübel n6x40, nageldübel, Nagel-6-40-10-F
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4200
100
€ 5,49*
ab € 0,0271*
€ 0,04*
100
€ 5,00*
ab € 0,0405*
€ 0,0592*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,0418*
€ 0,062*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,04*
€ 0,0641*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,0509*
€ 0,074*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.