Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Glattblech Aluminium Edelstahl-Optik, 250 x 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Glattblech Aluminium Edelstahl-Optik, 250 x 500
Vormann Glattblech Aluminium Edelstahl-Optik, 250 x 500
Artikel-Nr.:
     5417F-p4527901
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     056025050IO
EAN/GTIN:
     4003984695497
Suchbegriffe:
Bleche
alu bleche 0,5 mm
bleche
alu bleche
Glattblech Aluminium Edelstahl-Optik, 250 x 500
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Edelstahl-Optik
Blechart:
Glattblech
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Vormann
Materialstärke:
0,5
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Vormann, Glattblech, Aluminium, Edelstahl-Optik,, 250, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.