Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Glattblech Stahl verzinkt, 200 x 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Glattblech Stahl verzinkt, 200 x 1000
Vormann Glattblech Stahl verzinkt, 200 x 1000
Artikel-Nr.:
     5417F-p4527905
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     056020100Z
EAN/GTIN:
     4003984695466
Suchbegriffe:
Bleche
bleche stahl
bleche
bleche 0,5 mm
Glattblech Stahl verzinkt, 200 x 1000
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Blechart:
Glattblech
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Vormann
Materialstärke:
0,5
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Vormann, Glattblech, Stahl, verzinkt,, 200, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.