Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Glattblech Stahl verzinkt, 250 x 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Glattblech Stahl verzinkt, 250 x 500
Vormann Glattblech Stahl verzinkt, 250 x 500
Artikel-Nr.:
     5417F-p4527906
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     056025050Z
EAN/GTIN:
     4003984695503
Suchbegriffe:
Bleche
bleche stahl
bleche
bleche 0,5 mm
Glattblech Stahl verzinkt, 250 x 500
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Blechart:
Glattblech
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Vormann
Materialstärke:
0,5
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Vormann, Glattblech, Stahl, verzinkt,, 250, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.