Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Glattblech Stahl verzinkt, 600 x 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Glattblech Stahl verzinkt, 600 x 1000
Vormann Glattblech Stahl verzinkt, 600 x 1000
Vormann Glattblech Stahl verzinkt, 600 x 1000
Vormann Glattblech Stahl verzinkt, 600 x 1000
Artikel-Nr.:
     5417F-p4527907
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     056060100Z
EAN/GTIN:
     4003984695541
Suchbegriffe:
Bleche
Bandblech
Stahl Blech
Stahl Platte
Glattblech Stahl verzinkt, 600 x 1000
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Blechart:
Glattblech
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Vormann
Materialstärke:
0,5
Breite:
600 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlblech, Stahlplatte, stahlblech, Vormann, Glattblech, Stahl, verzinkt,, 600, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.