Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Kloben Edelstahl (V2A), 13 x 140 x 12, mit Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Kloben Edelstahl (V2A), 13 x 140 x 12, mit Gewinde
Vormann Kloben Edelstahl (V2A), 13 x 140 x 12, mit Gewinde
Vormann Kloben Edelstahl (V2A), 13 x 140 x 12, mit Gewinde
Vormann Kloben Edelstahl (V2A), 13 x 140 x 12, mit Gewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p4527990
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010072013
EAN/GTIN:
     4003984180498
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
Kloben Edelstahl (V2A), 13 x 140 x 12, mit Gewinde
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Nein
Dornstärke:
13 mm
Hersteller:
Vormann
Länge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster Universalkloben, Universalkloben, einschraub-haken edelstahl, einschraub haken, Vormann, Kloben, Edelstahl, (V2A),, 13, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.