Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Kloben Edelstahl (V2A), 16 x 120 x 40 x 10, auf Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Kloben Edelstahl (V2A), 16 x 120 x 40 x 10, auf Platte
Vormann Kloben Edelstahl (V2A), 16 x 120 x 40 x 10, auf Platte
Vormann Kloben Edelstahl (V2A), 16 x 120 x 40 x 10, auf Platte
Vormann Kloben Edelstahl (V2A), 16 x 120 x 40 x 10, auf Platte
Artikel-Nr.:
     5417F-p4527991
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010073016
EAN/GTIN:
     4003984180511
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben Edelstahl (V2A), 16 x 120 x 40 x 10, auf Platte
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Nein
Dornstärke:
16/10 mm
Hersteller:
Vormann
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, aufschraub-kloben v2a, aufschraub haken, Vormann, Kloben, Edelstahl, (V2A),, 16, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.