Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Kloben Stahl feuerverzinkt, 13 x 102 x 35 x 11, auf Platte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vormann Kloben Stahl feuerverzinkt, 13 x 102 x 35 x 11, auf Platte
Vormann Kloben Stahl feuerverzinkt, 13 x 102 x 35 x 11, auf Platte
Vormann Kloben Stahl feuerverzinkt, 13 x 102 x 35 x 11, auf Platte
Vormann Kloben Stahl feuerverzinkt, 13 x 102 x 35 x 11, auf Platte
Artikel-Nr.:
     5417F-p4527993
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000073013ZF
EAN/GTIN:
     4003984321303
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben Stahl feuerverzinkt, 13 x 102 x 35 x 11, auf Platte
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Dornstärke:
13 mm
Hersteller:
Vormann
Länge:
102 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, aufschraub-haken feuerverzinkt, aufschraub haken, Vormann, Kloben, Stahl, feuerverzinkt,, 13, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,35*
€ 46,8265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,07*
€ 41,7333
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,01*
€ 39,2819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,88*
€ 36,7472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,14*
€ 35,8666
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,90*
€ 35,581
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.