Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Kloben Stahl verzinkt, 10 x 115 x 10, mit Gewinderosette


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vormann Kloben Stahl verzinkt, 10 x 115 x 10, mit Gewinderosette
Vormann Kloben Stahl verzinkt, 10 x 115 x 10, mit Gewinderosette
Vormann Kloben Stahl verzinkt, 10 x 115 x 10, mit Gewinderosette
Vormann Kloben Stahl verzinkt, 10 x 115 x 10, mit Gewinderosette
Artikel-Nr.:
     5417F-p4527999
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000071010Z
EAN/GTIN:
     4003984320252
Suchbegriffe:
Durchschraub-Haken
Durchschraub-Kloben
Durchschraubhaken
Durchschraubkloben
Kloben Stahl verzinkt, 10 x 115 x 10, mit Gewinderosette
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Nein
Dornstärke:
10 mm
Hersteller:
Vormann
Länge:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: durchschraubhaken, Vormann, Kloben, Stahl, verzinkt,, 10, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 9,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,10*
€ 288,099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,14*
€ 281,0066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,12*
€ 275,0328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,33*
€ 266,9527
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 222,23*
€ 264,4537
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,60*
€ 229,194
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.