Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Kloben Stahl verzinkt, 13 x 160 x 12, mit Gewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vormann Kloben Stahl verzinkt, 13 x 160 x 12, mit Gewinde
Vormann Kloben Stahl verzinkt, 13 x 160 x 12, mit Gewinde
Vormann Kloben Stahl verzinkt, 13 x 160 x 12, mit Gewinde
Vormann Kloben Stahl verzinkt, 13 x 160 x 12, mit Gewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p4528002
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000072113Z
EAN/GTIN:
     4003984320580
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
Kloben Stahl verzinkt, 13 x 160 x 12, mit Gewinde
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Nein
Dornstärke:
13 mm
Hersteller:
Vormann
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster Universalkloben, Universalkloben, einschraubhaken, Vormann, Kloben, Stahl, verzinkt,, 13, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,9335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,87*
€ 183,1053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,95*
€ 178,4405
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 146,72*
€ 174,5968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,33*
€ 171,7527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,68*
€ 167,4092
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 139,02*
€ 165,4338
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,67*
€ 141,2173
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.