Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Schließhaken Edelstahl (V2A), 83 x 25, gerade, DIN 3133


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vormann Schließhaken Edelstahl (V2A), 83 x 25, gerade, DIN 3133
Vormann Schließhaken Edelstahl (V2A), 83 x 25, gerade, DIN 3133
Vormann Schließhaken Edelstahl (V2A), 83 x 25, gerade, DIN 3133
Vormann Schließhaken Edelstahl (V2A), 83 x 25, gerade, DIN 3133
Artikel-Nr.:
     5417F-p4528186
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010008025
EAN/GTIN:
     4003984180412
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
schließhaken
Schließhaken Edelstahl (V2A), 83 x 25, gerade, DIN 3133
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3133
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Lochzahl:
3
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Vormann
Schraubendurchmesser:
4,5
Stärke:
2 mm
Länge:
83
Material:
Stahl, rostfrei
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Vormann, Edelstahl, (V2A),, 83, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,803* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,85*
€ 37,9015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,16*
€ 37,0804
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,39*
€ 23,0741
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.