Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Schließhaken Stahl verzinkt, 46 x 15, gerade, DIN 3133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Schließhaken Stahl verzinkt, 46 x 15, gerade, DIN 3133
Vormann Schließhaken Stahl verzinkt, 46 x 15, gerade, DIN 3133
Vormann Schließhaken Stahl verzinkt, 46 x 15, gerade, DIN 3133
Vormann Schließhaken Stahl verzinkt, 46 x 15, gerade, DIN 3133
Artikel-Nr.:
     5417F-p4528187
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000008115Z
EAN/GTIN:
     4003984160063
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
schließhaken
Schließhaken Stahl verzinkt, 46 x 15, gerade, DIN 3133
Weitere Informationen:
Schraubendurchmesser:
3,5
Stärke:
2 mm
Länge:
46
Material:
Stahl
Norm:
DIN 3133
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Lochzahl:
2
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Vormann
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Vormann, Stahl, verzinkt,, 46, x
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
50
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,54*
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,23*
€ 0,60*
12 Tage
54
1
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 0,69*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
001209105Z
ab € 1,39*
Ähnlich
August Vormann
001202050Z
ab € 0,00706*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.