Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Spannverschluss Edelstahl (V2A), 110 x 37 x Ø 4,0, Plombiermöglichkeit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vormann Spannverschluss Edelstahl (V2A), 110 x 37 x Ø 4,0, Plombiermöglichkeit
Vormann Spannverschluss Edelstahl (V2A), 110 x 37 x Ø 4,0, Plombiermöglichkeit
Vormann Spannverschluss Edelstahl (V2A), 110 x 37 x Ø 4,0, Plombiermöglichkeit
Vormann Spannverschluss Edelstahl (V2A), 110 x 37 x Ø 4,0, Plombiermöglichkeit
Artikel-Nr.:
     5417F-p4528244
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     011202105
EAN/GTIN:
     4003984180269
Suchbegriffe:
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Spannverschluss
kistenverschluss edelstahl
Spannverschluss Edelstahl (V2A), 110 x 37 x ø 4,0, Plombiermöglichkeit
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, rostfrei
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Vormann
Breite:
37 mm
Länge:
110
Weitere Suchbegriffe: kastenverschluss, Vormann, Edelstahl, (V2A),, 110, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,47*
€ 132,6493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,00*
€ 130,90
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 106,18*
€ 126,3542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,40*
€ 121,856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,47*
€ 118,3693
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 98,27*
€ 116,9413
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,32*
€ 100,3408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.