| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4528246 Herst.-Nr.: 011202050 EAN/GTIN: 4003984180245 |
| |
|
| | |
| Spannverschluss Edelstahl (V2A), 52 x 23 x ø 3,0, Plombiermöglichkeit Weitere Informationen: | | Material: | Stahl, rostfrei | Oberfläche: | blank | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Vormann | Länge: | 52 | Breite: | 23 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 1,72* | € 2,84* | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,04* | € 2,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 56,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|