Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Verstellb. Stützenschuh Stahl verzinkt, 150/70 x 70 x 115 x 230, CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Verstellb. Stützenschuh Stahl verzinkt, 150/70 x 70 x 115 x 230, CE
Vormann Verstellb. Stützenschuh Stahl verzinkt, 150/70 x 70 x 115 x 230, CE
Vormann Verstellb. Stützenschuh Stahl verzinkt, 150/70 x 70 x 115 x 230, CE
Vormann Verstellb. Stützenschuh Stahl verzinkt, 150/70 x 70 x 115 x 230, CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p4528400
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     071326000CE
EAN/GTIN:
     4003984231275
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Verstellb. Stützenschuh Stahl verzinkt, 150/70 x 70 x 115 x 230, CE
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Lochzahl:
8/6
Grundpreis:
Nein
Maß C:
115/215
Maß B:
70/150
Maß A:
60 - 140
Hersteller:
Vormann
Stärke:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, Vormann, Verstellb., Stahl, verzinkt,, 150/70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.