| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4857830 Herst.-Nr.: 23148 EAN/GTIN: 4003318231483 |
| |
|
| | |
| MARINESCHLOSS Das Vorhangschloss 70 aus Messing ist besonders für den Einsatz bei extremen Witterungs- und Umwelteinflüssen geeignet. Mit unserem robusten Messingschloss 70 sichern Sie Ihre Wertgegenstände mit Ketten, an Türen, Toren, an Schränken, Spinden, in Werkzeugkisten, Schuppen und Co. auch unter extremen Witterungsbedingungen. Wir empfehlen, damit mittlere Werte bzw. Gegenstände bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko abzusichern. Das 70-er Vorhangschloss besteht aus einem massiven Messingkörper, der dank spezieller Schutzkappe und Drainage-Kanälen das Schloss vor dem Eindringen von Dreck und Spritzwasser schützt. Das Innenleben ist aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt. Der Stahlbügel ist vollständig mit einem robusten, schlagzähen Kunststoff ummantelt, was angrenzende Oberflächen schont. Denn gerade auf See kann es je nach Wetterlage sein, dass ein Vorhangschloss hin- und herschlägt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Schloss 70 | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 20 | Schlüssel Anzahl: | 2 | Gehäusebreite: | 49 | Bügeldurchmesser: | 8 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Messing | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 74 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,78* | € 17,90* | | | | | | 30 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 13,87* | € 18,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|