| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417F-p4857858 Herst.-Nr.: 26411 EAN/GTIN: 4003318264115 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MIT WENDESCHLÜSSEL Das Vorhangschloss 75 aus Messing verfügt über einen Wendeschlüssel. Das Vorhangschloss 75 eignet sich sehr gut, um Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellern, Schuppen, Schaltanlagen und mehr vor Diebstahl zu sichern. Der Schlosskörper besteht aus massivem Messing, der Bügel aus gehärtetem Stahl mit NANO PROTECT-Korrosionsschutz. Eingebaut ist ein hochpräzises Schließwerk, das mit Wendeschlüssel bedient wird. Um mittlere Werte bzw. Gegenstände bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko zu sichern, eignen sich die Größen 75/30 bis 75/40. Bei höheren Werten, oder wenn das Diebstahlrisiko hoch ist, empfehlen wir, aus den Größen 75/50 bis 75/60 ein Vorhangschloss zu wählen. Die Variante 75IB ist darüber hinaus wetterfest und daher eine sinnvolle Lösung, wenn Sie in See- und Hafengebieten Ihr Hab und Gut schützen möchten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamthöhe: | 61,5 | Ausführung: | Schloss 75 | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 22 | Schlüssel Anzahl: | 2 | Gehäusebreite: | 39,5 | Bügeldurchmesser: | 6,5 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Messing | Hersteller: | ABUS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,89* | € 15,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 11,30* | € 15,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|