| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4857934 Herst.-Nr.: 02442 EAN/GTIN: 4003318024429 |
| |
|
| | |
| DER ALLROUNDER Das Messing-Vorhangschloss 85 eignet sich für viele unterschiedliche Einsatzgebiete. Ob Taschen oder Koffer, Türen oder Schränke, Schatullen oder Spinds, Keller oder Schuppen: Mit Vorhangschloss 85 können Sie Ihre Wertgegenstände zuverlässig vor Diebstählen schützen. Der Schlosskörper besteht aus massivem Messing, der gehärtete Bügel verfügt über eine Nano Protect-Beschichtung, was das Schloss sehr langlebig macht. Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Herunterdrücken des Bügels. Geöffnet werden kann der Präzisions-Stiftzylinder dann nur noch mit einem Schlüssel. Ein Plus ist die "Service"-Version des 85-ers: Von unseren Fachhändlern können Sie zum Beispiel die Schließung Ihrer Haustür und Ihres Schuppens anpassen lassen und für beides denselben Schlüssel verwenden. Weitere Informationen: | | Gehäusebreite: | 24 | Bügeldurchmesser: | 4 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Messing | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 44 | Ausführung: | Schloss 85 | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 14 | Schlüssel Anzahl: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 14,13* | € 18,62* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,55* | € 19,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|