| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4858376 Herst.-Nr.: 01754 EAN/GTIN: 4003318017544 |
| |
|
| | |
| ROBUST UND WETTERFEST Unser robustes Zuhaltungsschloss 235Z eignet sich sehr gut, um Fahrradkörbe, Schubladen, Schränke oder Scheunen vor Gelegenheitsdiebstahl zu schützen. Mit diesem robusten Vorhängeschloss können Sie Ihre Gartentüren, Fahrradkörbe oder andere Dinge im Außenbereich zuverlässig sichern. Das Schloss ist nach DIN 7465 gefertigt und besteht aus einem verzinkt-chromatierten Stahlgehäuse, was es besonders korrosionsbeständig macht. Der schwenkbare Stahlbügel lässt sich mittels Hohlschlüssel - einem Schlüssel mit hohlem Halm - schließen. Das Schlüsselloch wird durch ein vermessingtes Verdeck geschützt. Auf Wunsch gibt es das Schloss mit Seitenbügel und Kette, um es befestigen zu können. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Breite: | 50 | Farbe: | silber | Länge: | 40 | Gewicht: | 155 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 7,77* | € 10,13* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,39* | € 10,49* | | | | | | 23 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,38* | € 12,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|