| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417F-p4858549 Herst.-Nr.: 49862 EAN/GTIN: 4003318498626 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NEUN LEUCHTENDE FARBEN Unser Zahlenkombinationsschloss 145 gibt es in neun leuchtenden Farben und einer Spezialbeschichtung für besonders robusten Schutz. Das Vorhangschloss ABUS 145 besteht aus einem massiven Aluminiumschlosskörper und einem Stahlbügel. Es eignet sich zum Verschließen von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Spinden und mehr. Die Varianten 145/20 bis 145/30 empfehlen wir, wenn Sie niedrige Werte bzw. Gegenstände bei geringem Diebstahlrisiko absichern möchten. Die große Variante 145/40 eignet sich sehr gut, um mittlere Werte bzw. Gegenstände bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko zu sichern. Der Zahlencode lässt sich je nach Größe des Schlosses mit drei oder vier Zahlenrädern individuell einstellen. Durch das geringe Gewicht sind unsere Zahlenschlösser 145 auch unterwegs jederzeit leicht zu verwenden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamthöhe: | 77 | Farbe: | blau | Ausführung: | Zahlen-Schloss | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 21,5 | Gehäusebreite: | 41 | Bügeldurchmesser: | 6 | Schlüsselausführung: | ohne Schlüssel | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Aluminium | Hersteller: | ABUS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 10,65* | € 15,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 11,46* | € 15,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 11,19* | € 15,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13,84* | € 18,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|