Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Zahlenschloss 145/40 schwarz Lock-Tag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Zahlenschloss 145/40 schwarz Lock-Tag
ABUS Zahlenschloss 145/40 schwarz Lock-Tag
ABUS Zahlenschloss 145/40 schwarz Lock-Tag
ABUS Zahlenschloss 145/40 schwarz Lock-Tag
ABUS Zahlenschloss 145/40 schwarz Lock-Tag
ABUS Zahlenschloss 145/40 schwarz Lock-Tag
ABUS Zahlenschloss 145/40 schwarz Lock-Tag
Artikel-Nr.:
     5417F-p4858566
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     34613
EAN/GTIN:
     4003318346132
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
NEUN LEUCHTENDE FARBEN
Unser Zahlenkombinationsschloss 145 gibt es in neun leuchtenden Farben und einer Spezialbeschichtung für besonders robusten Schutz.
Das Vorhangschloss ABUS 145 besteht aus einem massiven Aluminiumschlosskörper und einem Stahlbügel.
Es eignet sich zum Verschließen von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Spinden und mehr.
Die Varianten 145/20 bis 145/30 empfehlen wir, wenn Sie niedrige Werte bzw.
Gegenstände bei geringem Diebstahlrisiko absichern möchten.
Die große Variante 145/40 eignet sich sehr gut, um mittlere Werte bzw.
Gegenstände bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko zu sichern.
Der Zahlencode lässt sich je nach Größe des Schlosses mit drei oder vier Zahlenrädern individuell einstellen.
Durch das geringe Gewicht sind unsere Zahlenschlösser 145 auch unterwegs jederzeit leicht zu verwenden.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
77
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Zahlen-Schloss
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
21,5
Gehäusebreite:
41
Bügeldurchmesser:
6
Schlüsselausführung:
ohne Schlüssel
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloss abus, hangschloss, ABUS, 145/40, schwarz, Lock-Tag
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 11,91*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,41*
€ 11,98*
26 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 13,04*
€ 17,19*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.