Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4858593 Herst.-Nr.: 30890 EAN/GTIN: 4003318308901 |
| |
|
| | |
| SPORT UND FREIZEIT Das Zahlenschloss 155 ist sehr gut geeignet, um Gegenstände und Co. vor Gelegenheitsdiebstahl zu schützen. Sie suchen ein kleines, einfach transportierbares Vorhangschloss für Beruf oder Freizeit, das in jede Tasche passt? Sie möchten Ihren Spind oder Aktenschrank sicher verschließen? Das Zahlenschloss 155 könnte Ihre Wahl sein! Um kleinere Werte oder Gegenstände bei geringem Diebstahlrisiko vor unbefugtem Zugriff zu schützen, ist das 155-er sinnvoll. Der Stahlbügel lässt sich per dreistelligem Zahlencode entriegeln, den Sie individuell einstellen können. Weitere Informationen: | | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 19,5 | Gehäusebreite: | 44,5 | Bügeldurchmesser: | 6,5 | Schlüsselausführung: | ohne Schlüssel | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Zinkdruckguss | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 80 | Farbe: | silber | Ausführung: | Zahlen-Schloss | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 7,53* | € 10,44* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,51* | € 11,15* | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 8,38* | € 11,16* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,94* | € 11,22* | | | | | 30 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,67* | € 16,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|