Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Zahlenschloss 183AL/45 B/DFNLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Zahlenschloss 183AL/45 B/DFNLI
ABUS Zahlenschloss 183AL/45 B/DFNLI
ABUS Zahlenschloss 183AL/45 B/DFNLI
ABUS Zahlenschloss 183AL/45 B/DFNLI
Artikel-Nr.:
     5417F-p4858634
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     40486
EAN/GTIN:
     4003318404863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
IDEAL FÜR OUTDOOR: UNSER ZAHLENSCHLOSS 183AL
Es eignet sich hervorragend zur Absicherung von mittleren Werten und Gegenständen.
Durch den Aluminiumschlosskörper sowie Zahlenwalzen und Innenteile aus Edelstahl ist dieses Schloss sehr witterungsbeständig und somit für den Außeneinsatz geeignet.
Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass man den Bügel austauschen kann, sodass das Schloss für individuelle Anforderungen schnell angepasst werden kann.
Die fünf Zahlenwalzen ermöglichen 100.000 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten und erhöhen damit die Sicherheit des Schlosses.
Außerdem ist die Sicherheit gegen Picking aufgrund des Präzisions-Schließwerks enorm hoch.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
24
Gehäusebreite:
47
Bügeldurchmesser:
8
Schlüsselausführung:
ohne Schlüssel
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
109
Farbe:
silber
Ausführung:
Zahlen-Schloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.