Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 140 x 180 x 70 x 1,5 mm feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 140 x 180 x 70 x 1,5 mm feuerverzinkt
BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 140 x 180 x 70 x 1,5 mm feuerverzinkt
BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 140 x 180 x 70 x 1,5 mm feuerverzinkt
BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 140 x 180 x 70 x 1,5 mm feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p485883
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     66141815
EAN/GTIN:
     4034176104145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 140x180
balkenschuh
balkenschuh aussen
Balkenschuh außen

140 x 180 x 1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Innen/Außen:
a
Bolzenlöcher:
11 mm
Lochdurchmesser:
5 mm
Laschenbreite:
39,14 mm
Hersteller:
BB Stanz
Oberfläche:
feuerverzinkt mm
Werkstoff:
Stahl mm
Stärke:
1,5 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
180 mm
Breite:
140 mm
Ausführung:
außen
Weitere Suchbegriffe: bilo-140-180-1,5-außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8774*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0942*
€ 6,0621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5661*
€ 4,24366
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9016*
€ 3,4529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5174*
€ 2,99571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4374*
€ 2,90051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3274*
€ 2,76961
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8774*
€ 2,23411
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.