| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417F-p4858972 Herst.-Nr.: 50656 EAN/GTIN: 4003318506567 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FÜR TRANSPORTER, KASTENWAGEN UND LAGERCONTAINER Unsere Überfalle DI141 DISKUS Integral ist eine Sicherheitsüberfalle mit integriertem Diskus-Schloss und passt an die gängigsten Transport- und Lagercontainer. Vielseitig einsetzbar, doppelter Schutz: Mit unseren Diskus Integral-Überfallen sichern Sie Türen und Tore ohne Falz. Unsere Diskus Integral-Überfallen wurden insbesondere entwickelt, um Kfz-Flügel- und Schiebetüren zu sichern. Jedoch sind sie eine ebenso sehr gute Möglichkeit, Scheunen und Container vor Aufbruch zu schützen. Das integrierte Diskus Schloss von 70 Millimetern wird durch einen robusten Schließkasten aus Metall rundum vor Aufbruch und vor Spritzwasser geschützt. Der frontale Zylinderzugang ermöglicht eine komfortable Bedienung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 222 | Werkstoff: | Metall | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Breite: | 87,3 | Farbe: | weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: haspe, ABUS, Überfalle, Diskus, Integral, 141/200, weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 37,90* | € 51,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 45,70* | € 60,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|