Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Überfalle- und Vorhangschloss-Kombination 200/75 + 45/25 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Überfalle- und Vorhangschloss-Kombination 200/75 + 45/25 SB
ABUS Überfalle- und Vorhangschloss-Kombination 200/75 + 45/25 SB
ABUS Überfalle- und Vorhangschloss-Kombination 200/75 + 45/25 SB
ABUS Überfalle- und Vorhangschloss-Kombination 200/75 + 45/25 SB
ABUS Überfalle- und Vorhangschloss-Kombination 200/75 + 45/25 SB
ABUS Überfalle- und Vorhangschloss-Kombination 200/75 + 45/25 SB
ABUS Überfalle- und Vorhangschloss-Kombination 200/75 + 45/25 SB
Artikel-Nr.:
     5417F-p4859032
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     12764
EAN/GTIN:
     4003318127649
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
Bügelschloss
Der Sicherheitswert der Überfalle sollte immer genau auf das jeweilige Vorhangschloss abgestimmt sein, denn die beiden Sicherheitsprodukte Überfalle und Vorhangschloss bilden eine Symbiose, bei der das schwächste Glied extrem sicherheitsrelevant wird.
ABUS bietet eine breite Palette an Sicherheits-Überfallen auf den unterschiedlichen Sicherheitsstufen an.
Diese Überfallen erkennen Sie zum Beispiel an verdeckt liegenden Schrauben.
Zusätzlich liegen gehärtete Stahlösen zur Aufnahme des Vorhangschlossbügels gekapselt innerhalb der Überfalle und gewähren so optimalen Schutz vor Aufbruchattacken.
Zusammen mit dem geeignetem Vorhangschloss sorgt die Überfalle dann für die höchste Sicherheit beim Absichern von Tür und Tor.
Weitere Informationen:
Breite:
29
Farbe:
silber
Länge:
75
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
ABUS
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, haspe abus, haspe, ABUS, Überfalle-, und, Vorhangschloss-Kombination, 200/75, +
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,84*
€ 11,25*
23 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 13,74*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.