| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4859411 Herst.-Nr.: 86566 EAN/GTIN: 4003318865664 |
| |
|
| | |
| AUSSERGEWÖHNLICHES VARIANTENSORTIMENT A93: der klassische Türzylinder. Sie sind auf der Suche nach einem Türzylinder, der die klassischen Funktionen erfüllt? Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment. Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion. In Verbindung mit einem entsprechenden Schutzbeschlag eignet er sich zudem für Türen, die mit der Widerstandsklasse RC2 ausgewiesen sind und somit einen hohen Einbruchschutz bieten. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Schlüssel Anzahl: | 3 | Art des Zylinders (mechanisch): | Doppelzylinder | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Eingangs-/Abschlusstür | Hersteller: | ABUS | Breite: | 17 | Farbe: | silber | Länge: | 28/36 | Ausführung: | A93NP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, Türzylinder, A93NP, NG, 28/36, gl. |
| | |
| |