Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türzylinder A93NP NG 30/130 vs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/130 vs.
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/130 vs.
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/130 vs.
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/130 vs.
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/130 vs.
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/130 vs.
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/130 vs.
Artikel-Nr.:
     5417F-p4859442
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     88058
EAN/GTIN:
     4003318880582
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder gleichschließend
doppelzylinder
AUSSERGEWÖHNLICHES VARIANTENSORTIMENT
A93: der klassische Türzylinder.
Sie sind auf der Suche nach einem Türzylinder, der die klassischen Funktionen erfüllt? Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment.
Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion.
In Verbindung mit einem entsprechenden Schutzbeschlag eignet er sich zudem für Türen, die mit der Widerstandsklasse RC2 ausgewiesen sind und somit einen hohen Einbruchschutz bieten.
Weitere Informationen:
Breite:
17
Farbe:
silber
Länge:
30/130
Ausführung:
A93NP
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Schlüssel Anzahl:
3
Art des Zylinders (mechanisch):
Doppelzylinder
Grundpreis:
Nein
Einsatzbereich:
Eingangs-/Abschlusstür
Hersteller:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, ABUS, Türzylinder, A93NP, NG, 30/130, vs.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,02*
€ 77,11*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 81,74*
€ 105,23*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.