| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4859443 Herst.-Nr.: 88173 EAN/GTIN: 4003318881732 |
| |
|
| | |
| AUSSERGEWÖHNLICHES VARIANTENSORTIMENT A93: der klassische Türzylinder. Sie sind auf der Suche nach einem Türzylinder, der die klassischen Funktionen erfüllt? Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment. Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion. In Verbindung mit einem entsprechenden Schutzbeschlag eignet er sich zudem für Türen, die mit der Widerstandsklasse RC2 ausgewiesen sind und somit einen hohen Einbruchschutz bieten. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Schlüssel Anzahl: | 3 | Art des Zylinders (mechanisch): | Doppelzylinder | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Eingangs-/Abschlusstür | Hersteller: | ABUS | Breite: | 17 | Farbe: | silber | Länge: | 30/30 | Ausführung: | A93NP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, Türzylinder, A93NP, NG, 30/30, AC03378 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,35* | € 13,22* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 26,13* | € 35,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|