Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türzylinder A93NP NG 30/30 Service ohne Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/30 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/30 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/30 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/30 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/30 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/30 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/30 Service ohne Schlüssel
Artikel-Nr.:
     5417F-p4859447
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     86247
EAN/GTIN:
     4003318862472
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/30 abus
doppelzylinder
AUSSERGEWÖHNLICHES VARIANTENSORTIMENT
A93: der klassische Türzylinder.
Sie sind auf der Suche nach einem Türzylinder, der die klassischen Funktionen erfüllt? Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment.
Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion.
In Verbindung mit einem entsprechenden Schutzbeschlag eignet er sich zudem für Türen, die mit der Widerstandsklasse RC2 ausgewiesen sind und somit einen hohen Einbruchschutz bieten.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
30/30
Ausführung:
A93NP
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Art des Zylinders (mechanisch):
Doppelzylinder
Grundpreis:
Nein
Einsatzbereich:
Eingangs-/Abschlusstür
Hersteller:
ABUS
Breite:
17
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder 30/30, ABUS, Türzylinder, A93NP, NG, 30/30, Service
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.