Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türzylinder A93NP NG 30/40 gl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/40 gl.
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/40 gl.
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/40 gl.
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/40 gl.
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/40 gl.
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/40 gl.
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/40 gl.
Artikel-Nr.:
     5417F-p4859458
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     86572
EAN/GTIN:
     4003318865725
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/40 gleichschließe...
doppelzylinder
AUSSERGEWÖHNLICHES VARIANTENSORTIMENT
A93: der klassische Türzylinder.
Sie sind auf der Suche nach einem Türzylinder, der die klassischen Funktionen erfüllt? Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment.
Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion.
In Verbindung mit einem entsprechenden Schutzbeschlag eignet er sich zudem für Türen, die mit der Widerstandsklasse RC2 ausgewiesen sind und somit einen hohen Einbruchschutz bieten.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
30/40
Ausführung:
A93NP
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Schlüssel Anzahl:
3
Art des Zylinders (mechanisch):
Doppelzylinder
Grundpreis:
Nein
Einsatzbereich:
Eingangs-/Abschlusstür
Hersteller:
ABUS
Breite:
17
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder gleichschließend, ABUS, Türzylinder, A93NP, NG, 30/40, gl.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.