Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türzylinder A93NP NG 30/45 Service ohne Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/45 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/45 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/45 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/45 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/45 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/45 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder A93NP NG 30/45 Service ohne Schlüssel
Artikel-Nr.:
     5417F-p4859463
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     86253
EAN/GTIN:
     4003318862533
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder
AUSSERGEWÖHNLICHES VARIANTENSORTIMENT
A93: der klassische Türzylinder.
Sie sind auf der Suche nach einem Türzylinder, der die klassischen Funktionen erfüllt? Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment.
Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion.
In Verbindung mit einem entsprechenden Schutzbeschlag eignet er sich zudem für Türen, die mit der Widerstandsklasse RC2 ausgewiesen sind und somit einen hohen Einbruchschutz bieten.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Art des Zylinders (mechanisch):
Doppelzylinder
Grundpreis:
Nein
Einsatzbereich:
Eingangs-/Abschlusstür
Hersteller:
ABUS
Breite:
17
Farbe:
silber
Länge:
30/45
Ausführung:
A93NP
Weitere Suchbegriffe: ABUS, Türzylinder, A93NP, NG, 30/45, Service
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.